Les services de spécialité

Encourager la mobilité électrique

Encore modeste, le marché des véhicules électriques est en pleine effervescence, stimulé par des incitations de plus en plus fortes de l'Etat et des constructeurs automobiles qui investissent lourdement pour fournir une plus large gamme de véhicules avec plus d'autonomie. C'est aussi un marché émergent, où les clients sont conscients des enjeux, mais se posent encore beaucoup de questions sur la façon de s'équiper, le montage de leurs dossiers, le choix des équipements, etc.

Le Groupe poursuit sa stratégie, qui consiste à apporter une réponse globale à tous ces enjeux. Il propose d'une part des packages complets, dimensionnés en fonction du nombre de véhicules à recharger, alimentés de manière classique ou via les énergies renouvelables photovoltaïque. Ces packages comprennent l'ensemble des produits nécessaires avec la borne mais aussi l'adaptation au tableau électrique avec les protections adéquates et le raccordement avec le dimensionnement du câble. Et ils intègrent surtout, tous les services que Rexel propose aux utilisateurs et exploitants, les services opérateurs pour la mise en ligne du point de charge afin que l'utilisateur puisse depuis son smartphone le géolocaliser, le réserver, payer la charge en ligne et même avoir une télémaintenance à distance en cas de difficulté à l'utilisation (hotline affichée sur la borne avec téléassistance 24/7). D'autre part, Rexel accompagne ses partenaires installateurs avec un service de formation certifiante iRVE (Infrastructures de Recharge de Véhicules Electriques) obligatoire pour l'obtention des subventions.

Les ventes de prises renforcées, essentiellement sur le marché résidentiel privé, sont restées stables en 2018. Celles des bornes ont fortement augmenté du fait de l’accroissement de la puissance des batteries qui implique de devoir recharger plus vite mais surtout de la croissance rapide de l'équipement dans le tertiaire (hôtels, restaurants, commerces, etc.).

glisser pour naviguer

Afin de profiter pleinement de l'expérience du site, agrandissez votre fenêtre.